サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの ボアタイプ
CoroMill(R) Century 肩削りカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
17900
トラスコ品番
576-0151
注文コード
11028166
品番
R590-160Q40S-11M
参考基準価格(税別)
¥269,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
最高使用回転数・トラスコ品番・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
576-0151
質量(kg)
5.6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
17900
締付トルク(N・m)
230.0
寸法l1(mm)
63
寸法dmm(mm)
40
寸法Dc(mm)
160