曜日別特売
4406 ツーフィックス バネ式ツールラック レストプレックス 11030875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4406 ツーフィックス バネ式ツールラック レストプレックス 11030875
4406 ツーフィックス バネ式ツールラック レストプレックス 11030875

ツーフィックス バネ式ツールラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード11030875品番4406
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

アイデア次第でさまざまな応用が期待されます!
品物を押し込んだり、引っかけるだけで簡単に保持します。
黄色いプラスチック製コマ(バネ)なのでキズや錆の発生はありません。
コマを脱着することにより保持力が調整できます。
ベース部金属はアルミニウム製です。
ネジやマグネットを利用して簡単取付! ※ネジは本体に付属しません。マグネットはオプションです。#4400〔Φ45mm〕(1セット2個入り)
最大使用可能ツール径:約Φ25mm

全長(mm)150最大径(Φmm)ツール:約25取付穴寸法(mm)15×4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする