石油ストーブ用替芯

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合型式SL-6616、SL-6617、SL-6618、SL-6619、SL-6620、SL-6621、SL-6622、SL-6623、SL-6624、SL-6625、KCL-6617、KCL-6618、KCL-6619、KCL-6620、KCL-6621、KCL-6622、KCL-6623、KCL-6624、KCL-6625、SL-66D2 注文コード11041196 品番99010010003
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,849
販売価格(税別)
2,590
この商品は適合型式など2種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番469-1105 質量(g)170 タイプ対流型 種類普通筒しん(フック付き) 呼び寸法(mm)Φ120×3.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×20×320 適合型式SL-6616、SL-6617、SL-6618、SL-6619、SL-6620、SL-6621、SL-6622、SL-6623、SL-6624、SL-6625、KCL-6617、KCL-6618、KCL-6619、KCL-6620、KCL-6621、KCL-6622、KCL-6623、KCL-6624、KCL-6625、SL-66D2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11041196
2023-04-13
用途:
ストーブのメンテナンス
有限会社ミヤコ 様 (製造業)

工場の隅に押し込まれて居たストーブが使用でき
温かく作業が出来満足です。

対象商品:
11041196
2022-12-28
用途:
コロナSL-221の芯交換に
サービス業

20年近く前のコロナ石油ストーブの交換用芯として購入しました。純正品ですので全く問題ないです。すぐに交換するわけではないのですが、災害時でも安心なAC100V電源の無い場所でも使えるストーブですので、予備として持っておきます。

1人が参考にしています
2022-03-01
用途:
ストーブのメンテナンス

取説が親切で、交換は初めてでしたができました。
交換前は火の付きが悪く、火力も弱っていたんですが
交換後は火がすぐに付き、火力も大きくなり本来の性能に復活しました。
大満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
11041205
2021-12-20
用途:
暖房器具のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりした、交換手順書が付属して、初めての機種でも交換作業が容易に出来ました

1人が参考にしています
対象商品:
11041205
2020-12-26
用途:
芯の交換
その他業種

交換の説明書が分かりやすく親切でした、安心して頼めます。

1人が参考にしています
対象商品:
11041196
2020-04-09
用途:
公民館の暖房
自動車・二輪車・自転車関連業

公民館で使用しているストーブの芯交換に挑戦しました。同梱の取説書を見ながらの初めての作業でしたが、意外と簡単に出来てしまうんですね……自信がつきました。

1人が参考にしています
対象商品:
11041205
2020-02-14
用途:
ストーブのメンテナンス
株式会社遠藤製作所 様

ストーブの芯が悪くなると、灯油を吸わなくなり火がつかないので、つきが悪くなると交換しています。交換の仕方は、灯油を抜いてから作業するので、説明書通りにやればできると思います。

対象商品:
11041196
2019-11-18
用途:
石油ストーブの芯替えメンテナンス
ハルフォトアトリエ 様 (サービス業)

素人でも簡単にできました
ありがとうございました。
これで寒い冬も大丈夫です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする