サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの ボアタイプ
CoroMill(R) Century 肩削りカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
23800
トラスコ品番
577-6431
注文コード
11044467
品番
RA590-100J31S-11M
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
最高使用回転数・トラスコ品番・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
577-6431
質量(kg)
2.2
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
23800
締付トルク(N・m)
200.0
寸法l1(mm)
63
寸法dmm(mm)
31.75
寸法Dc(mm)
100