クリニコ
クリニコの 食事関連
クリニコの 食品・介護食
クリニコの 介護用栄養補給
ラクフィール500
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース
注文コード
11048558
品番
0655937 333g×20袋入
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,258
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
・3種類の食物繊維を配合。衛生面と使いやすさに配慮した、半固形状流動食です。
・3種類の食物繊維+乳酸菌配合。
・不足しがちなカルニチンを配合。
・摂取量や水分をひかえたい方への配慮。
賞味期限
製造後6ヶ月
原材料
でんぷん分解物、植物油、カゼイン消化物、グァーガム分解物、難消化性デキストリン、食塩、寒天、乾燥酵母、カルニチン、乳酸菌(殺菌)/カゼインNa、pH調整剤、セルロース、乳化剤、塩化K、香料、増粘多糖類、甘味料(スクラロース)、グルコン酸銅、(一部に乳成分・大豆を含む)
アレルギー
乳成分・大豆
栄養成分
(1袋333g当たり)エネルギー500kcal、たんぱく質20g、脂質15g、炭水化物79.0g、食塩相当量2.5g
栄養機能食品
食物繊維、亜鉛、銅
注意
※静脈内等へは絶対に注入しないでください。