クリニコ
エンジョイArgina マスカット味
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
11048585
品番
0658836 125mL
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥237
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
・アルギニン、コラーゲンペプチド配合の栄養補助飲料。
・脂質ゼロで、乳製品が苦手な方でも飲みやすい味わい。
賞味期限
製造後6ヶ月
原材料
でんぷん分解物、グラニュー糖、コラーゲンぺプチド、乾燥酵母/アルギニン、酸味料、グルコン酸亜鉛、クエン酸鉄Na、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、グルコン酸銅、カロチン色素、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)
アレルギー
乳成分・大豆・ゼラチン
栄養成分
(125mL当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、脂質0g、炭水化物42.5g、食塩相当量0.03~0.1g
栄養機能食品
たんぱく質、鉄、亜鉛