コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの クリヤーブック
コクヨの 差し替え式クリヤーブック
ポケットブック<ノビータ>A4S ラ-N210P
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
11048987
品番
-
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥387
販売価格(税別)
¥
352
バスケットに入れる
種別
背紙:替背紙式
材質
再生PP
厚さ(mm)
表紙:0.75
寸法(mm)
縦8×横245×幅309
色
ピンク
サイズ
A4
質量(g)
185
枚数
8+2ポケット、収容:約180
背幅(mm)
8-20
機能
中ポケットにストッパー付き