アルミリアクッション(240mm) クロSPG 70283

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11066846 品番70283
参考基準価格(税別)¥39,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

メーカー名:デイトナ
メーカー品番:70283
適合情報:
ホンダ[HONDA] MONKEY [モンキー Z50J]
ホンダ[HONDA] MONKEY FI 09- [モンキーFI]
自由長:240
色[カラー]:ブラックスプリング

ブラックスプリング 自由長(mm)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする