曜日別特売
B8 ミニコンビ(内外面同時修理材) TIPTOP 11073361

B8 ミニコンビ(内外面同時修理材) TIPTOP 11073361
B8 ミニコンビ(内外面同時修理材) TIPTOP 11073361

ミニコンビ(内外面同時修理材)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(20本)
軸径(Φmm)8
内容量1箱(20本)注文コード11073361品番B8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

内外面同時修理のため、作業性もよく、安全性に優れています。
ステム部分とパッチを、一体方式で製造しているため、ステム部分とパッチ面が切れにくく、丈夫で安全性が高い修理材です。

用途
ラジアル・バイアスタイヤ用
釘穴(mm)
MAX 8
パッチ径(Φmm)
48
軸径(Φmm)
8
付属品
パイロット付
適合
乗用車・トラック
注意
※サイドウォールには使用不可
※加硫セメントが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11073352
2016-06-28
用途: パンク修理

他のメーカーと違って引っ張る時に伸びて切れにくくて使いやすいですよ

対象商品 : 11073343
2016-03-09
用途: パンク修理

扱いやすいです。

対象商品 : 11073352
2014-09-26
用途: TBのパンク修理時
カーサポートOG株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手がよく、とても気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンク修理材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする