ハウスギャバン(旧:GABAN)
ハウスギャバン(旧:GABAN)の 食事関連
ハウスギャバン(旧:GABAN)の 食品・介護食
ハウスギャバン(旧:GABAN)の 介護用栄養補給
水分補給ゼリー プラッシー オレンジ味
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11075027
品番
091132 120g
参考基準価格(税別)
¥223
販売価格(税込)
¥237
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
・懐かしのプラッシーで水分補給。
・1本で80kcal、水分100g、ビタミンC200mg、ビタミンA100μgが摂取できます。
賞味期限
製造後1年
原材料
果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、オレンジ、トレハロース、ゲル化剤(増粘多糖類)、V.C、酸味料、乳酸Ca、pH調整剤、香料、β-カロテン、(一部にオレンジを含む)
アレルギー
オレンジ
栄養成分
(1個当たり)エネルギー80kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物20g、食塩相当量0.074g、ビタミンA100μg、ビタミンC200mg
ユニバーサルデザインフード
かまなくてよい(区分4)