イーストアイ
セーフティーアームウォーカー スリムMタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ブラック
シルバー
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11076759
品番
SW5320 ブラック
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥30,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
30,980
バスケットに入れる
・自在に動いて歩行がスムーズ。
・前脚のプラスチックスイングキャスターは動き自在。
・後脚のキャスター付ストッパーは上から荷重をかけることで作動。
・グリップはドライバーでかんたんに交換できます。
材質
フレーム:アルミ(一部スチール)
質量(kg)
3.3
色
ブラック
サイズ(cm)
幅54~56×奥行49~51×高さ73.5~83.5(5段階/2.5、折りたたみ時:幅55×奥行12×高さ74、ハンドル内幅:31、下段グリップ高:41~51
機能
標準:折りたたみ
最大使用者体重(kg)
100
車輪サイズ(cm)
前輪7.5×後輪7.5