イメージ画像です。

コージーシート 77676

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11079900 品番77676
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

メーカー名:デイトナ
メーカー品番:77676
COZYの性能を継承しつつ、バリュープライスを実現!要望の多かったNC700X登場!
販売備考:キャンセル不可商品です。
適合情報:
ホンダ[HONDA] NC700X 12-15
材質[素材]:ディンプルメッシュ表皮
仕様:COZY SEAT ロゴ入り
付属品:シートベース付き
備考:*ライダー側シートのみの商品です *防水対策をしていますが、完全防水ではありません *取り付けには、純正部品を使用します

付属品シートベース付き 仕様COZY SEAT ロゴ入り 適合シートベース形状が違うので、NC700Sには取付不可 材質ディンプルメッシュ表皮 備考*ライダー側シートのみの商品です *防水対策をしていますが、完全防水ではありません *取り付けには、純正部品を使用します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする