ブライトヒーターエコサイレンス(自動首振り機能付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11090293 品番HRR-480B-S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は369,800円となります。
参考基準価格(税別)¥398,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

少ない燃料でより暖かく、環境に配慮したエコヒーターです。チャイルドロック機能つきです。

タンク容量(L)40 トラスコ品番494-0997 質量(kg)55 電源(V)単相100 燃焼方式回転霧化方式 燃料消費量(L/h)4.2〜2.5 消費電力(W)(50/60Hz)86/99 熱出力(kw)40.7〜24.3(5段階)/h 燃焼持続時間(h)15〜16 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)982×1086×685 発熱量(kW/h)24.3〜40.7

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする