200E 回転ブレード モノタロウ 11094624

モノタロウ

回転ブレード

(9件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1パック(10本)
注文コード
11094624
品番
200E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
用途
真鍮、鋳鉄用
刃先角度(°)
65
刃長(mm)
約9.5
使用上の注意
直角加工は右手も左手も可能。穴加工時は右回りでも左回りでもOK。
材質
HSS(ハイス鋼)
軸径(Φmm)
3.2
全長(mm)
約48
質量(g)
19
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11094624200E76149125200E200E 回転ブレード モノタロウ 76149125回転ブレードモノタロウ1パック(10本)
¥1,698
税込¥1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11094624
2022-03-09
用途: アルミ管の面取り
株式会社手島金属製作所 様(製造業)

リ-ズナブルで切れ味も良い。先端が細いものがあったら使い分けることができるので欲しい。

対象商品 : 11094624
2021-04-06
用途: バリ取り作業
株式会社中島製作所 様

左右両方とも利用しているので助かります。R部のバリ取りとして利用

対象商品 : 11094624
2021-04-07
用途: 真鍮のバリ取り

1回目で切れない! もたない。
コピー品にしては、無いよりの無い!
刃が欠ける。
鋳鉄は、話にならない。これなに??????

1人が参考にしています
対象商品 : 11094624
2020-08-29
用途: 樹脂や金属板の面取りに使用
データランドコム 様(サービス業)

使用感としては、可も無く不可も無く普通という感じです。
ただ、新品なのでそのまま使用されても特に切れ味が悪いというわけではありませんが、
使用前に刃先を軽く研いで使用すると切れ味抜群で長く使える感じがしました。

対象商品 : 11094624
2018-12-16
用途: 長孔の面取り
製造業

僕は左回りの方がよく取れている。鉄でも別に問題もなくヘタリにくいブレードので両回り兼用で100番ならもっと良いと思う

対象商品 : 11094624
2015-12-09
用途: 樹脂のバリ取り。

バリ取りがよかった。

2021-02-25
用途: アルミのバリ取り

有名メーカーと同じような写真だが
切れない。持たない。
やっぱりモノタロウブランド安かろう悪かろう。

対象商品 : 11094615
2019-07-04
用途: 内径のバリ取り等

他社の本体だったので、不安だったのですが、問題なく使えました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする