MD1000 ダブルバリ取りバー モノタロウ 11094642

モノタロウ

ダブルバリ取りバー

(15件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1セット
注文コード
11094642
品番
MD1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

板物の両面を同時にバリ取りする工具です。
手を保護するガードが標準装備。
0~12mmまで丸刃の幅を調整可能。

材質
(先端・ガード)鋼
全長(mm)
193
ハンドル長さ(mm)
115
材質(刃)
HSS鋼
材質(ハンドル)
ABS
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

用途で選ぶバリ取り・面取りバー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11094642MD100076141888-MD1000 ダブルバリ取りバー モノタロウ 76141888ダブルバリ取りバーモノタロウ1セット
¥1,498
税込¥1,648
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-05-08
用途: バリを取る道具なのに、バリを取らないといけない道具って

同じ商品が有り、安い方を購入したのが失敗だった。
本体にばりが多く手を切る始末。バリを取ってからじゃないと危険です。
肝心の刃はすぐに刃こぼれします。
次は値段が高いが水色の方を買おうと思います。

対象商品 : 11094642
2021-06-10
用途: プラ板の面取

以前購入したNOGAの物がちょっと厚みがあると板の側面に傷が付いてしまうので、これに期待したのだがやはり厚物は駄目であった。旋盤チップの古いやつで角度を変更して自作した。今の所支障なく作業できている。勉強のための購入となった。

1人が参考にしています
対象商品 : 11094642
2021-02-17
用途: 看板の製作
ノセ工芸 様

素晴らしい、私の場合アクリルに使用しましたが、バッチリです。

対象商品 : 11094642
2020-10-29
用途: 鉄板やステンレス板の切断後の面取り
日本工業大学駒場高等学校 様

説明書が無く戸惑ったが構造を理解し、使用することが出来た。
商品を開封した際気づいたが、カバー部の鉄板にバリがあり、そのまま素手で使用すると手を切りそうだと思い、カバーの外周部をヤスリでバリ取りをした。

1mmのステンレス板に使用したところ、角度や力加減に工夫をしないと食いつきすぎて引っかかってしまったが、スムーズに動いた後の面取り状態を見ると概ね良好であった。

今回は★3の評価をしたが、カバーのバリと簡易的な説明書があれば★4つ以上つけても良いと思う。

1人が参考にしています
対象商品 : 11094642
2020-10-27
用途: 鉄板の面取り時
製造業

鉄板の面取り時用に購入いたしました。近所のホームセンターでは取り扱いのない商品でしたので、こちらで購入できてとても助かりました。鉄板の両面が一気に削れるので作業も楽です。

対象商品 : 11094642
2020-12-13
用途: バリ取り

片手で素早くバリ取りできます。時短とはこのことですね。

対象商品 : 11094642
2020-04-29
用途: 鉄板
ラーン・ワールド 様(建設業・工事業)

バリ取りに便利ですね。
子供が触っても大丈夫なように

1人が参考にしています
対象商品 : 11094642
2018-01-19
用途: バリ取り
製造業

コストパフォーマンスは抜群です ss400のバリも楽に取れます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする