MN80 丸ブレード モノタロウ 11094658

モノタロウ

丸ブレード

(1件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1パック(2個)
注文コード
11094658
品番
MN80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ダブルバリ取りバー用の丸ブレード。
全周が切れ刃になっています。

適合本体
MD1000
材質
HSS鋼
直径(Φmm)
約12
質量(g)
80
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11094658MN8076141836-MN80 丸ブレード モノタロウ 76141836丸ブレードモノタロウ1パック(2個)
¥999
税込¥1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11094658
2020-10-27
用途: 鉄板のバリ取り時
製造業

鉄板のバリ取り時のスペアパーツとして購入いたしました。結構長く保つので、コストパフォーマンスが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする