硬質ガラス 注射筒(class1)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11098272 品番 50mL
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
容量(mL)50 1目盛(mL)1 筒先横口 先端外径(Φmm)4.2〜4.4 TGK品番550-14-62-08 材質硬質ガラス 全長(mm)190 規格一般医療機器クラスT 目盛あり 滅菌なし 先端形状ルアースリップ式 胴径(Φmm)30.0〜31.0 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00320000001 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:202

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11098263
2021-12-19
用途:
電子タバコ用のリキットの混合
サービス業

まさに本格的とういう品物です。メモリが0.5からならよかったと思います。

対象商品:
11098281
2018-11-01
用途:
混合ガソリンのオイル計量
自動車・二輪車・自転車関連業

正確に混合ガソリンの混合比を合わせるのに最適です。安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
11098263
2017-07-02
用途:
薬品のpH調整チューブの清掃作業に使用しています。
製造業

目盛りが性格で正確薬品の希釈が出来ます、薬品溶剤に強く清掃して使用出来るので経済的です。

対象商品:
11098263
2015-09-03
用途:
ゴルフクラブのグリップ抜きなど
ゴルフピット 様

ニードルがしっかり止まって使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする