※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シールキット

(617件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット メーカーダイハツ 主な使用車種ミラ 注文コード11099103 品番SP-243
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,050
この商品はメーカー・主な使用車種・内容量など383種類から選べます 他の種類を見る
メーカーダイハツ 主な使用車種ミラ パーツNo.04479-87204-000 他社参考品番(制研)SP-S243 用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール 代表車種ミラ(ターボ無)/L500S(ABS無)、L502S(ABS無)、L700S、L710S
注意
※ゴム製の為、ブレーキの発熱により劣化し、ブレーキの作動不良や引き摺りの原因となります。
※ブレーキのフィーリングが思わしくない場合は一度点検される事をお勧めします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 617
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11099146
2025-11-04
用途:
ブレーキメンテナンス

とても使いやすいです、ラバーグリスも付属してますしブレーキホース用のワッシャーも付属してます

2025-09-30
用途:
MH23Sのキャリパーメインテナンスに利用
製造業

完璧サイズで、ブレーキのタッチも改善しとてもいい買い物をしたと思いました。もう10万キロ走ったら次回も購入しようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
11099146
2025-09-20
用途:
安価で良い製品
株式会社 東発金沢営業所 様 (運輸・通信業)

純正品と何ら遜色なくオーバーホールに必要な
物が全て入っています。
バンジョーのメタルパッキンの材質が純正品と違って銅製になっていますが問題ないでしょう

2025-09-12
用途:
オーバーホール作業
サービス業

結構作業は大変ですが、単価が安くすみ、5万キロごとでやると、ブレーキのききが変わらない

対象商品:
11099015
2025-09-07
用途:
自動車のキャリパーのオーバーホール
運輸・通信業

キャリパーのオーバーホールの時にシール交換、ミヤコさんのシールキットは何回も使用してますので安心です。

2025-09-06
用途:
ブレーキメンテ

写真には写っていませんでしたが、ガスケットも入ってました。中央右端の白く見えるのは入っていませんでしたが黒色キャップ2個入っていました。

2025-08-19
用途:
キャリパーのオーバーホール
自動車・二輪車・自転車関連業

だいたい4年毎の交換サイクルでキャリパーのオーバーホールを行います。過剰整備とか言われたりもしますが、やっぱり止める方は大切。なくては困る定番です。

対象商品:
55558518
2025-08-14
用途:
自動車整備

純正と変わらない出来です。バンジョー用のガスケットも付属いただけるとよいのですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
5人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
18人が参考にしています
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする