LEDフラッシュマルチサイレン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11108898 品番LFS-12YN
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

3色のラインナップで、タイマー機能を付加!音と光で侵入者への威嚇や異常発生の報知・注意喚起に効果を発揮
光源に高輝度LEDを採用したことで、視認性に優れているだけでなく振動や衝撃に対しても堅牢になっています。キセノン管方式などに比べ長寿命で、より長期間にわたり安心してお使いいただけます。
DC12〜24V用のLFS-12NタイプとAC100V用のLFS-100Nタイプを用意しました。
またそれぞれの機種は威嚇効果の高いレッドと、美観を損ねないホワイト、注意喚起用途のイエローの3色をそろえています。設置場所や用途に応じて選択が可能です。
スイッチにより2パターンの点滅が可能です。(パターン1:連続点滅と休止を繰り返します。パターン2:一定の間隔で点滅を繰り返します。)
スイッチにより2パターンの鳴動が可能です。(パターン1:ヒュンヒュン…、パターン2:ピピピピピピ…)音量は最大90dBです。
ワンショット入力(立ち上がり信号)でのフラッシュおよびサイレンの動作時間が設定できます。(リアルタイム動作との選択)
電源と起動入力が別になっていますので、無電圧リレー接点入力で点滅させることができます。また、起動入力を短絡しておくことで電源入力での点滅鳴動も可能です。
専用出力端子から他のLFS-Nシリーズの起動入力へ配線することによりフラッシュ・サイレンの入力があった際に、連動動作が可能です。
防雨構造ですので、屋外・半屋外にも設置が可能。防犯用、夜間表示用にと用途も拡がります。

閃光:黄色 質量(g)約440 出力専用:起動入力に同期(複数台連動時に使用。他の機器の接続は不可) 配線接続端子式 入力起動:フラッシュ用、サイレン用それぞれに独立した入力(a接点/b接点一括切替え)、電源:DC10.5〜28V(極性なし) 使用周囲温度(℃)-15〜+55(結露、氷結なきこと) 外観本体:樹脂(白)、レンズ:樹脂(黄) 動作時間リアルタイム動作またはワンショット動作(5,10,30,60,90,180,300秒間) 設置場所屋外・屋内(IP43相当) パターン(サイレン)音量:無音〜90dB以上/前方1m(音量ボリュームにより可変)、設定スイッチによる2種類の選択式、パターン1:ヒュンヒュン・・・、パターン2:ピピピピピピ・・・、(フラッシュ)設定スイッチによる2種類の選択式(パターン1:0.4秒の間0.05秒点灯、0.05秒消灯を4回繰り返し、その後0.4秒休止する周期・パターン2:0.05秒点灯、0.15秒消灯を繰り返す周期) 消費電流300mA以下(待機時10mA以下)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする