MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘
MAX(マックス)[事務用品・工具]の フィニッシュネイル
フィニッシュネイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
長さ(mm)
55
注文コード
11115110
品番
F55MO チャ
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
フィニッシュネイル(仕上釘)です。
フィニッシュネイラ用仕上釘です。
全8色の豊富なカラーバリエーションでサポートします。
用途
フィニッシュネイル用仕上釘。
その他
連結形状・連結方法:接着剤
適合機種
HA-55SF1(D)・HA-55SF1・TA-255/F55M0・TA-255SF1(D)・TA-255SF1
材質
軟鋼線材
長さ(mm)
55
色
茶色
線径(Φmm)
10.5
分類
仕上釘
頭部径(Φmm)
1.9×1.26
頭部
平頭
胴部形状
ストレート