フィニッシュネイル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 長さ(mm)55 注文コード11115119 品番F55MO ベージュ
参考基準価格(税別)¥2,120 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は長さなど3種類から選べます 他の種類を見る

フィニッシュネイル(仕上釘)です。
フィニッシュネイラ用仕上釘です。
全8色の豊富なカラーバリエーションでサポートします。

用途フィニッシュネイル用仕上釘。 その他連結形状・連結方法:接着剤 適合機種HA-55SF1(D)・HA-55SF1・TA-255/F55M0・TA-255SF1(D)・TA-255SF1 材質軟鋼線材 長さ(mm)55 ベージュ 線径(Φmm)10.5 分類仕上釘 頭部径(Φmm)1.9×1.26 頭部平頭 胴部形状ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする