MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ワイヤ連結釘
PS連結釘 10巻入ミニハコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
11115137
品番
FCP65V5-Hコンクリー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
プラシート連結釘・10巻です。
プラシート連結釘・10巻です。
用途
プラシート連結釘(コンクリート用)。
材質
硬鋼線材
長さ(mm)
65
形状
スムース(コンクリート用焼入釘)
胴径(Φmm)
2.5
入数
200本×10巻
頭径(mm)
5.5