MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 連結ビス
ターボドライバ用ビット5本入
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11116449
品番
B41X2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ターボドライバ用のビットです。
ターボドライバHV-R41G4・TD-341G4・HV-R41G2・TD-341G2用のビットです。
用途
ねじ打機ターボドライバ用の替ビット。
適合機種
HV-R41G4・TD-341G4・HV-R41G2・TD-341G2・TD-341G2-ST
全長(mm)
135
タイプ
入組数:5本
注意
※従来機HV-R41G1・TD-341G用ビット(B341H2)とは共通ではありません。