電源内蔵ブレッドボード

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個(4.5kg) 注文コード11141728 品番M21-501
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

低コストで理想的なブレッドボードのツール

出力電圧
0〜+15VDC/500mA
0〜-15VDC/500mA
+5VDC/1A +3.3VDC/1A
用途共用のための複数のDC電源/2種類の電源出力端子 仕様ブレッドボード:2390タイポイント 質量(kg)約4.5 寸法約200(W)×80(H)×250(D)mm 入力電圧100VAC 50/60Hz

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする