ヴァーチャル電子学習キット メインユニット

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(4.5kg) 注文コード11141737 品番M31-1104
参考基準価格(税別)¥211,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

持ち運びが簡単な学習キット

用途
最大30MHzの帯域幅、100MSPS@4CHのサンプリングレート(オシロスコープ)
最大25MHzの正弦波出力(信号発生器)
任意波形出力
16チャンネルデジタル入力出力
デジタルマルチメータ
オフィスレポート、ソースデータ保存
USB20インターフェース、外部電源不要、使いやすい
オペレーティングシステム: Windows 7以上
仕様
【オシロスコープ】サンプリングレート:100MSPS@4CH
200MSPS@2CH、チャンネル:4、帯域幅:30MHz、時間基準範囲:10ns〜10s
分解能オシロスコープ(ADC):8ビット、オシロスコープ(垂直):10mV/div〜5V/div

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする