コンパクト天びん コンパスCRシリーズ プレミアムパック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 11159368 品番 CR621VPJP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

コンパスCRシリーズ本体に専用キャンリングケース、ACアダプタと単3乾電池3本が標準で付いています。
学校教育用やキッチンスケールとして最適。
シンプルな2ボタン操作で簡単に使用可能。
どこへでも持ち運べるコンパクトサイズ。

ひょう量(g)620 質量(kg)約0.4 種類電子天秤 電源乾電池3本(付属)またはACアダプタ(付属) 最小表示(g)0.1 本体寸法(mm)205×140×41 表示部液晶ディスプレイ(文字高さ:15mm) 表示形式デジタル 材質(ハウジング)ABS樹脂 電池寿命(時間)約300 繰返し性0.1g(標準偏差) 測定モード質量 風袋引き範囲0g〜最大ひょう量 直線性0.1g 安定時間(秒)2 風袋引方法あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする