ひょう量(g)1000計量皿寸法(mm)230×190ひょう量(kg)-付属品取扱説明書、ステンレス皿(材質SUS304、型番CS-SUSP1)、単2形乾電池×4個オプションACアダプター:VSM-1231材質ステンレス皿質量(kg)約2.5種類デジタル上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~+40電源(V)単2(15乾電池4本または、ACアダプターSM-1231(別売)最小表示(g)0.5精度±1.5g最小表示(kg)-分解能1/2000機能オートパワーオフ機能付表示形式デジタル校正可本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×260×108使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)防塵防水性能IP65準拠(但し電池駆動時のみ)オートパワーオフ5/10/20/30/40/50/60/90分より選択、解除可電池寿命約1800時間(アルカリ電池使用時)風袋引方法あり使用環境湿度(%)85RH以下計量皿形状角皿ひょう量単位g