CS-2000WP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタル防水はかり カスタム 11159675

デジタル防水はかり

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1セットひょう量(g)2000注文コード11159675品番CS-2000WP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

水に強いIP65準拠の防水はかりです。
オートパワーオフ機能付きです。
重力加速度16エリア設定可能。
風袋引き機能付きです。
水平調整可能なスクリュー式足部。
簡単に取り外し可能なステンレス(SUS304)皿を標準装備。

ひょう量(g)2000計量皿寸法(mm)230×190ひょう量(kg)-付属品取扱説明書、ステンレス皿(材質SUS304、型番CS-SUSP1)、単2形乾電池×4個オプションACアダプター:VSM-1231材質ステンレス皿質量(kg)約2.5種類デジタル上皿式はかり使用温度範囲(℃)0~+40電源(V)単2(15乾電池4本または、ACアダプターSM-1231(別売)最小表示(g)1精度±3g最小表示(kg)-分解能1/2000機能オートパワーオフ機能付表示形式デジタル校正本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×260×108使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露不可)保存温湿度範囲-10~60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)防塵防水性能IP65準拠(但し電池駆動時のみ)オートパワーオフ5/10/20/30/40/50/60/90分より選択、解除可電池寿命約1800時間(アルカリ電池使用時)風袋引方法あり使用環境湿度(%)85RH以下計量皿形状角皿ひょう量単位g
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35589827
2013-06-06
用途: 薬品の計量
農・林・水産業

簡単に計量出来良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする