デジタル防水はかり

(1件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ひょう量(g)5000 ひょう量(kg)- 注文コード11159691 品番CS-5000WP(校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はひょう量・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

水に強いIP65準拠の防水はかりです。
オートパワーオフ機能付きです。
重力加速度16エリア設定可能。
風袋引き機能付きです。
水平調整可能なスクリュー式足部。
簡単に取り外し可能なステンレス(SUS304)皿を標準装備。

ひょう量(g)5000 計量皿寸法(mm)230×190 ひょう量(kg)- 付属品取扱説明書、ステンレス皿(材質SUS304、型番CS-SUSP1)、単2形乾電池×4個 オプションACアダプター:VSM-1231 材質ステンレス皿 質量(kg)約2.5 種類デジタル上皿式はかり 使用温度範囲(℃)0〜+40 電源(V)単2(15乾電池4本または、ACアダプターSM-1231(別売) 最小表示(g)2 精度±6g 最小表示(kg)- 分解能1/2000 機能オートパワーオフ機能付 表示形式デジタル 校正 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×260×108 使用温湿度範囲0〜40℃、85%RH以下(結露不可) 保存温湿度範囲-10〜60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 防塵防水性能IP65準拠(但し電池駆動時のみ) オートパワーオフ5/10/20/30/40/50/60/90分より選択、解除可 電池寿命約1800時間(アルカリ電池使用時) 風袋引方法あり 使用環境湿度(%)85RH以下 計量皿形状角皿 ひょう量単位g
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35589827
2013-06-06
用途:
薬品の計量
農・林・水産業

簡単に計量出来良い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする