曜日別特売
F5203NAC-20P-CT フジコン コネクタンシ フジコン 11193239

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジコン コネクタンシ

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量
1個
極数(P)
20
端子ねじ
M3.5(フリータンシビス)
定格電圧(V)
250
注文コード
11193239
品番
F5203NAC-20P-CT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
カバー
添付
ピッチ(mm)
9.525
適合規格
-
端子ねじ
M3.5(フリータンシビス)
種別
上下セット
定格電圧(V)
250
適合電線(mm2)
0.75
定格(A)
10
材料
基板:PBT
トルク(N・m)
1
絶縁抵抗
500V 1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
極数(P)
20
耐電圧(V)
2000 1分間以上
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする