※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジコン
フジコン 瞬結端子台
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
11193817
品番
UF7001-3P-KA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
40
種類から選べます
他の種類を見る
適合
記号板:組込み
カバー
なし
ピッチ(mm)
11.5
定格
300V
適合規格
UL
本体
DINレール型ワンタッチタイプ
定格(A)
30
材料
基板:PBT
接続端子
対応:丸型端子・Y型端子
絶縁抵抗
500V 1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
2500 1分間以上
関連資料:
(0.36MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760