曜日別特売
UF7001-10P-KCA フジコン 瞬結端子台 フジコン 11193957

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジコン 瞬結端子台

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個注文コード11193957品番UF7001-10P-KCA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
適合記号板:組込みカバー組込みピッチ(mm)11.5定格300V適合規格UL本体DINレール型ワンタッチタイプ定格(A)30材料基板:PBT接続端子対応:丸型端子・Y型端子絶縁抵抗500V 1000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)2500 1分間以上
関連資料:(0.36MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする