長谷川化学工業
抗菌泡立て IIライン金検対応 8本線
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
全長(mm)
350
250
300
350
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11302299
品番
AGM358K
販売期限:
2026年2月28日まで
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
衛生性と使いやすさを両立!根本がしっかりと洗える泡立て器です。
柄には抗菌剤を標準仕様として配合しています。衛生管理の面において、清潔に安心してご使用いただけます。
用途
グリップ樹脂部分に金属検出機に対応した樹脂を採用!万が一の異物混入時にも金属検出機にて発見することが出来ます。
8本線は粘度の低い食品におすすめです。
仕様
8本線
材質
頭部/SUS304、柄部/ポリプロピレン
全長(mm)
350
線径(mm)
1.5