AGM457K 抗菌泡立て IIライン金検対応 7本線 長谷川化学工業 11302335

抗菌泡立て IIライン金検対応 7本線

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個
全長(mm)450
内容量1個注文コード11302335品番AGM457K
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

衛生性と使いやすさを両立!根本がしっかりと洗える泡立て器です。
柄には抗菌剤を標準仕様として配合しています。衛生管理の面において、清潔に安心してご使用いただけます。

用途
グリップ樹脂部分に金属検出機に対応した樹脂を採用!万が一の異物混入時にも金属検出機にて発見することが出来ます。
7本線は粘度の高い食品におすすめです。
仕様7本線材質頭部/SUS304、柄部/ポリプロピレン全長(mm)450線径(mm)2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする