廣杉計器
廣杉計器の スプリュー・ヘリサート
廣杉計器の インサート
インサートナット(黄銅インサートナット ネジ込式) IRB-0000C
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11382053
品番
IRB-303.5C
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,498
¥
1,998
バスケットに入れる
外径M(Φmm)
4
内径m(Φmm)
3
ピッチ(mm)
0.5(細目)、内径/0.5
寸法L(mm)
3.5
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応