廣杉計器
廣杉計器の スプリュー・ヘリサート
廣杉計器の インサート
インサートナット(黄銅ビットインサート) HFB-2000(M=2 ピッチ0.4)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11388222
品番
HFB-2001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ねじ径
M2
材質
黄銅
L2
2.6
l1
3
t
0.4
D1
3
D3
4
RoHS指令(10物質対応)
対応