廣杉計器
廣杉計器の スプリュー・ヘリサート
廣杉計器の インサート
インサートナット(黄銅ウルトラサートW) HUD-W(ウルトラサートW)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11388658
品番
HUD-48001
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,488
¥
3,598
バスケットに入れる
ねじ径
M8
寸法L(mm)
12.7
材質
黄銅
D1
9.5
D2
10.4
寸法A(mm)
17.5
寸法B(mm)
9.6
RoHS指令(10物質対応)
対応