廣杉計器
廣杉計器の スプリュー・ヘリサート
廣杉計器の インサート
インサートナット(黄銅ウルトラサートW) HUD-W(ウルトラサートW)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11388667
品番
HUD-41001
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,398
¥
4,398
バスケットに入れる
ねじ径
M10
寸法L(mm)
12.7
材質
黄銅
D1
11
D2
11.7
寸法A(mm)
23.5
寸法B(mm)
11.2
RoHS指令(10物質対応)
対応