廣杉計器
廣杉計器の スプリュー・ヘリサート
廣杉計器の インサート
インサートナット(黄銅ウルトラサートW) HFU-00000
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11388676
品番
HFU-43001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,297
販売価格(税別)
¥
2,088
バスケットに入れる
ねじ径
M3
材質
黄銅
L2
5.7
l1
6.3
t
0.6
D1
3.9
D2
4.6
寸法A(mm)
7
寸法B(mm)
4
D3
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応