廣杉計器
廣杉計器の スプリュー・ヘリサート
廣杉計器の インサート
インサートナット(黄銅ウルトラサートW) HFU-00000
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11388685
品番
HFU-44001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ねじ径
M4
材質
黄銅
L2
8.1
l1
9
t
0.9
D1
5.5
D2
6.4
寸法A(mm)
9.5
寸法B(mm)
5.6
D3
7
RoHS指令(10物質対応)
対応