廣杉計器
廣杉計器の スプリュー・ヘリサート
廣杉計器の インサート
インサートナット(ナイロンナットインサート) NNI-0000
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
11388764
品番
NNI-3050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
9.6
材質
ナイロン
取付穴径
8
取付板厚(mm)
(基盤)1.3-2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応