廣杉計器
樹脂ネジ(ピーク止めネジ) PEH-0000-F 六角穴付止めネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじ径
M3
M3
M4
M5
M6
M8
寸法L(mm)
4
4
5
6
8
10
12
15
20
25
30
全34種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11451895
品番
PEH-0304-F
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,688
¥
2,998
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
4
材質
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
寸法A(mm)
1.5
寸法C(mm)
2
頭部形状
六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)
対応