廣杉計器
樹脂ネジ(ピーク止めネジ) PEH-0000-F 六角穴付止めネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
ねじ径
M4
M3
M4
M5
M6
M8
寸法L(mm)
15
4
5
6
8
10
12
15
20
25
30
全34種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11452017
品番
PEH-0415-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,057
販売価格(税別)
¥
3,688
バスケットに入れる
ねじ径
M4
寸法L(mm)
15
材質
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
寸法A(mm)
2
寸法C(mm)
2.5
頭部形状
六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)
対応