廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 止めねじ
樹脂ネジ(ポリカーボネート六角穴付止めネジ) PCHS-0000六角穴付止めネジ
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11462316
品番
PCHS-0306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
ねじ径
M3
寸法L(mm)
6
材質
ポリカーボネート
D
0.9
寸法A(mm)
0.9
寸法C(mm)
1.7
頭部形状
六角穴付き
RoHS指令(10物質対応)
対応