廣杉計器
廣杉計器の ねじ
廣杉計器の 止めねじ
樹脂ネジ(ポリカーボネート イモネジ) PCS-0000イモネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11462404
品番
PCS-0606B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
ねじ径
M6
寸法L(mm)
6
材質
ポリカーボネート
色
黒
寸法n(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応