曜日別特売
VCNT-10 樹脂ネジ(PVCナット) VCNT-00 ナット 廣杉計器 11466543

VCNT-10 樹脂ネジ(PVCナット) VCNT-00 ナット 廣杉計器 11466543
VCNT-10 樹脂ネジ(PVCナット) VCNT-00 ナット 廣杉計器 11466543

樹脂ネジ(PVCナット) VCNT-00 ナット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1袋(10個)
注文コード
11466543
品番
VCNT-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
ねじ径
M10
寸法D(mm)
17
材質
PVC
寸法H(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11466543
2019-08-07
用途: 設備メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

到着も早く、数量もに多すぎず、少なすぎずで値段も割安でした。
品質も問題なく、修繕で少量欲しいときは重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4208:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする