― 石垣島のおいしいお砂糖 500g 三井製糖 11470920

― 石垣島のおいしいお砂糖 500g 三井製糖 11470920
― 石垣島のおいしいお砂糖 500g 三井製糖 11470920

石垣島のおいしいお砂糖 500g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(500g)注文コード11470920品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
549

石垣島産のさとうきびから作った、素材を活かしながらコクを与える「おいしい」お砂糖です。
沖縄の太陽をたっぷりと浴びた厳選されたサトウキビで作られた石垣島のお砂糖です。
さとうきびの持つ自然の風味や成分はそのままにコクがあり風味抜群です。
こだわり抜かれた砂糖は3年連続モンドセレクションを受賞するほどです。
粒子が細かいので液体、卵、バターなどにもさっと溶けてお料理はもちろん、お菓子やパンと様々なシーンでお使いいただけます。

内容量(g)500名称砂糖原材料さとうきび(石垣島産100%)栄養成分(100gあたり)エネルギー:388kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:98.0g、食塩相当量:0.01g、カリウム:240mg、マグネシウム:14mg、カルシウム:48mg、鉄:0.5mg
注意
※直射日光、高温多湿をさけて常温で保存して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする