アウトドアワゴン 65L わずか5.4kg 軽量

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11528898 品番LOW-50(BE)
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

アウトドア・レジャーの運搬に最適
握りやすいO字型ハンドル
小回り自在!ストッパー付きタイヤ
底板がカバー代わりでよりコンパクトに!片付けもラクラク
わずか5.4kgの超軽量モデル

用途アウトドア・レジャー時の荷物の運搬に。山善 YAMAZEN キャンパーズコレクション 超軽量 ストッパー キャリーワゴン アウトドアキャリー アウトドア キャンプ 運搬 材質フレーム:金属(スチール)、ポリエステル樹脂塗装 / タイヤ:PP、PVC / 張り材:(生地)ポリエステル 質量(kg)5.4 ベージュ 容量(L)65 耐荷重(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)外径寸法:43×78.5×50 (ハンドル含 90)、折りたたみ時サイズ:18×30×69.5
取扱説明書:(0.45MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする