Wichard
Wichardの 船舶艤装品
Wichardの 船体艤装品
Wichardの 船用滑車/金属部品
スナップシャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11605347
品番
2470
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ウイチャード社のセイルボート用スナップシャックル。
ピストンプランガーがセットされていますのでリングピンが外れてもピンが飛び出さない構造です。
用途
セイルボート用
材質
ステンレス316L
質量(g)
12
破断強度(kg)
400
安全荷重(kg)
160
サイズ(mm)
全長:35 A:8Φ B:6Φ