Wichard
Wichardの 船舶艤装品
Wichardの 船体艤装品
Wichardの 船用滑車/金属部品
スナップシャックル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11605356
品番
2471
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ウイチャード社のセイルボート用スナップシャックル。
ピストンプランガーがセットされていますのでリングピンが外れてもピンが飛び出さない構造です。
用途
セイルボート用
材質
ステンレス316L
質量(g)
42
破断強度(kg)
2000
安全荷重(kg)
960
サイズ(mm)
全長:50 A:16Φ B:10Φ